DAYTON 5PXF3 Pumpun siivilä 3 tuuman valurauta Sopii AE6CVZ-1 | AE6CWZ

DAYTON 5PXF3 pumpun siivilä 3 tuumaa valurauta sopii AE6CVZ-1

Varastossa
Tuote: AE6CWZ Malli: 5PXF3

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,058.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPumpun siivilä
koriRuostumaton teräs
Sopii pumppuun5PXD0, 5PXD1
KahvaKierteellinen lukitus
Korkeus13.875 "
Pituus11.25 "
MateriaaliValurauta
Leveys9.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.051
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)46.99
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8421210000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Imu ja tyhjennys (tuumaa) (3)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5PXF3 pumpun siivilä 3 tuumaa valurauta sopii AE6CVZ-1
€1,058.33 / yksikkö