DAYTON 5PXF2 valurautainen allaspumppu Loukku/kori | AE6CWY

DAYTON 5PXF2 valurautainen altaan pumppuloukku/kori

Varastossa
Tuote: AE6CWY Malli: 5PXF2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€280.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPumpun siivilä
koriMuovi
Sopii pumppuun5PXC6, 5PXC7, 5PXC8, 5PXC9
KahvaKierteellinen lukitus
Korkeus10.125 "
Pituus8.25 "
MateriaaliValurauta
Leveys8.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.2565
Laivan korkeus (cm)32
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi8421210000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Imu ja tyhjennys (tuumaa) (2)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5PXF2 valurautainen altaan pumppuloukku/kori
€280.60 / yksikkö