DAYTON 5PV80 -hajotin maalattu 17 tuuman leveydellä 8 tuuman korkeudella | AE6CMV

DAYTON 5PV80 diffuusori maalattu 17 tuumaa leveys 8 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AE6CMV Malli: 5PV80

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€405.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAlavirran säteittäinen purkauslaite
VäriHarmaa
TyyppiAlavirran säteittäinen purkaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.565
Laivan korkeus (cm)47.75
Laivan pituus (cm)47.5
Laivan leveys (cm)21.84
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5PV80 diffuusori maalattu 17 tuumaa leveys 8 tuumaa korkeus
€405.39 / yksikkö