DAYTON 5PV15 Hydronic Unit Lämmitin 14 Tuumaa D 1800 Cfm | AE6CKM

DAYTON 5PV15 Hydronic yksikön lämmitin 14 tuumaa D 1800 Cfm

Varastossa
Tuote: AE6CKM Malli: 5PV15

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,132.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydronic yksikön lämmitin
Ilmavirta1800 cfm
Ilmavirran suuntaVaakasuora
Ampeeria2.2
Kelan tyyppiYlätunniste
Syvyys14 "
Lämmittimen tyyppiVesi / höyry
Korkeus24 "
Hz60
Tulo / lähtö NPT1-1 / 2 "
Maks. Käyttö PSI75
Maks. Käyttölämpötila320-astetta F
Moottorin koteloTäysin suljettu
Moottori HP1/12
Asennuskorkeus11 ft.
Lähtö @ 2 PSI -höyryä108,000 BtuH
Lähtö @ 200 F vettä78,400 BtuH
Vaihe1
Jännite115
Leveys19.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.05
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)49.53
HS-koodi7322900015
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tuulettimen suojuksen tyyppi (ei OSHA)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysIlmavirtaAmpeeriaSyvyysKorkeusMaks. Käyttö PSIMoottorin koteloMoottori HPHinta
DAYTON 1EBC1 -yksikön lämmitin 28 tuumaa, leveys 3500 CFM | AA9NLY 1EBC128 "3500 cfm4.514 "30.25 "150avoimet1/3€4,171.97
DAYTON 1EBC2 -yksikön lämmitin 28 tuumaa, leveys 4200 cfm | AA9NLZ 1EBC228 "4200 cfm5.418 "30.25 "150avoimet1/2€4,719.23
DAYTON 1EBC3 Hydronic Unit Lämmitin 19 Tuumaa D 5000 Cfm | AA9NMA 1EBC333.5 "5000 cfm5.419 "37.75 "150avoimet1/2€5,332.03
DAYTON 1EBC4 -yksikön lämmitin 20 tuumaa D 5500 CFM | AA9NMB 1EBC433.5 "5500 cfm9.0020 "37.75 "150avoimet1/2€5,727.57
DAYTON 3DUF7 Hydronic Unit Lämmitin 18 Tuumaa H 450 CFM | AC8UBK 3 DUF714.5 "450 cfm0.89"18 "150Täysin suljettu16W€1,184.05
DAYTON 4NHG4 -yksikön lämmitin 28 tuuman leveys 14 tuuman D | AD8XRY 4NHG428 "3500 cfm4.514 "30.25 "150avoimet1/3€3,956.99
DAYTON 4NHG5 -yksikön lämmitin 28 tuuman leveys 18 tuuman D | AD8XRZ 4NHG528 "4200 cfm5.418 "30.25 "150avoimet1/2€4,358.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5PV15 Hydronic yksikön lämmitin 14 tuumaa D 1800 Cfm
€2,132.72 / yksikkö