DAYTON 1EBC3 Hydronic Unit Lämmitin 19 Tuumaa D 5000 Cfm | AA9NMA

DAYTON 1EBC3 Hydronic yksikön lämmitin 19 tuumaa D 5000 Cfm

Varastossa
Tuote: AA9NMA Malli: 1EBC3

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,332.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydronic yksikön lämmitin
Ilmavirta5000 cfm
Ilmavirran suuntaVaakasuora
Ampeeria5.4
Kelan tyyppiYlätunniste
Syvyys19 "
Lämmittimen tyyppiVesi / höyry
Korkeus37.75 "
Hz60
Tulo / lähtö NPT2"
Maks. Käyttö PSI150
Maks. Käyttölämpötila366-astetta F
Moottorin koteloavoimet
Moottori HP1/2
Asennuskorkeus15 ft.
Lähtö @ 2 PSI -höyryä300,000 BtuH
Lähtö @ 200 F vettä230,000 BtuH
Vaihe1
Jännite115
Leveys33.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 92.25
Laivan korkeus (cm)116.84
Laivan pituus (cm)97.79
Laivan leveys (cm)69.85
HS-koodi8419110000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tuulettimen suojuksen tyyppi (OSHA)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysIlmavirtaAmpeeriaSyvyysKorkeusMaks. Käyttö PSIMoottorin koteloMoottori HPHinta
DAYTON 1EBC1 -yksikön lämmitin 28 tuumaa, leveys 3500 CFM | AA9NLY 1EBC128 "3500 cfm4.514 "30.25 "150avoimet1/3€4,171.97
DAYTON 1EBC2 -yksikön lämmitin 28 tuumaa, leveys 4200 cfm | AA9NLZ 1EBC228 "4200 cfm5.418 "30.25 "150avoimet1/2€4,719.23
DAYTON 1EBC4 -yksikön lämmitin 20 tuumaa D 5500 CFM | AA9NMB 1EBC433.5 "5500 cfm9.0020 "37.75 "150avoimet1/2€5,727.57
DAYTON 3DUF7 Hydronic Unit Lämmitin 18 Tuumaa H 450 CFM | AC8UBK 3 DUF714.5 "450 cfm0.89"18 "150Täysin suljettu16W€1,184.05
DAYTON 4NHG4 -yksikön lämmitin 28 tuuman leveys 14 tuuman D | AD8XRY 4NHG428 "3500 cfm4.514 "30.25 "150avoimet1/3€3,956.99
DAYTON 4NHG5 -yksikön lämmitin 28 tuuman leveys 18 tuuman D | AD8XRZ 4NHG528 "4200 cfm5.418 "30.25 "150avoimet1/2€4,358.96
DAYTON 4NHG6 Hydronic Unit Lämmitin 5000 CFM 19 Tuumaa D | AD8XTA 4NHG633.5 "5000 cfm5.419 "37.75 "150avoimet1/2€5,009.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1EBC3 Hydronic yksikön lämmitin 19 tuumaa D 5000 Cfm
€5,332.03 / yksikkö