DAYTON 5LAE8 DC-vaihdemoottori, pyörimisnopeus 22 90 Vdc AE4JVH

DAYTON 5LAE8 Dc Vaihdemoottori Rpm 22 90 Vdc

Varastossa
Tuote: AE4JVH Malli: 5LAE8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€815.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDC-vaihdemoottori
LaakeritRulla kotelossa, pallo moottorissa
HarjatVaihdettavissa ulkoisesti
LiiteTENV
Suorittaa loppuunMatt Black
Täyden kuorman ampeerit1.41
VaihdelaatikkoPainevalettu sinkki
Vaihteisto82:1
Vaihteen tyyppiJauhettu metalliviiste ja teräspanta
KoteloPainevalettu sinkki ja teräs
Syötä HP1/8
EristysluokkaF
Kiilauran koko3/16 "neliömetriä
Pituus vähemmän akselia11.75 "
VoiteluVaihdeöljy
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Max. vääntömomentti280.0 tuumaa - lb
MoottorityyppiKestomagneetti
AsennusKaikki asema
Tyyppikilpi RPM22
Ylikuormitettu kuorma175 lb
Käännettävä akselilähtöEi
KiertoKäännettävä
Kierroslukualue16 ja 30
TiivisteetHuuli
AkseliYksi
Akselin suuntaOikea kulma
LämpösuojausEi eristetty
Jännite90 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.524
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)37.59
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi8501104060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritVaihteistoMax. vääntömomenttiTyyppikilpi RPMKierroslukualueJänniteHinta
DAYTON 5LAE9 DC -vaihdemoottori, pyörimisnopeus 30 90 Vdc AE4JVJ 5LAE91.7260:1266.0 tuumaa - lb3016 ja 3090 VDC€851.41
DAYTON 5LAF0 DC-vaihdemoottori, pyörimisnopeus 40 90 Vdc | AE4JVK 5LAF01.7244:1196.0 tuumaa - lb4031 ja 5090 VDC€838.32
DAYTON 5LAF1 DC-vaihdemoottori, pyörimisnopeus 64 90 Vdc | AE4JVL 5LAF11.7228:1123.0 tuumaa - lb6451 ja 7590 VDC€843.99
DAYTON 5LAF2 DC -vaihdemoottori, pyörimisnopeus 77 90 Vdc | AE4JVM 5LAF21.7323:1103.0 tuumaa - lb7776 ja 10090 VDC€844.54
DAYTON 5LAF3 DC -vaihdemoottori, kierrosluku 177 90 Vdc AE4JVN 5LAF32.0110:147.0 tuumaa - lb177151 ja 20090 VDC€765.19
DAYTON 5LAF4 DC DC -moottorivaihteisto, pyörimisnopeus 20 12vdc | AE4JVP 5LAF410.482:1280.0 tuumaa - lb2016 ja 3012 VDC€844.03
DAYTON 5LAF7 DC -vaihdemoottori, kierrosluku 54 12vdc | AE4JVT 5LAF71628:1165.0 tuumaa - lb5451 ja 7512 VDC€833.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5LAE8 Dc Vaihdemoottori Rpm 22 90 Vdc
€815.63 / yksikkö