Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 5L900 kiilahihna | AE4JQL

DAYTON 5L900 kiilahihna

Varastossa
Tuote: AE4JQL Malli: 5L900

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFHP-kiilahihna
Vyötyyppi5L
rakentaminenkääritty
Toimialanumero5L900
MateriaaliKumirunko polyesterinauhoilla
Kylkiluiden määrä1
Ulkopituus90 "
Paksuus3 / 8 "
Yläleveys21 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi4010343000
AlkuperämaaPH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimialanumeroUlkopituusHinta
DAYTON 5L720 kiilahihna | AE4JPX 5L7205L72072 "€19.67
DAYTON 5L730 kiilahihna | AE4JPY 5L7305L73073 "€20.00
DAYTON 5L740 kiilahihna | AE4JPZ 5L7405L74074 "€26.26
DAYTON 5L750 Kiilahihna | AE4JQA 5L7505L75075 "€20.51
DAYTON 5L760 kiilahihna | AE4JQB 5L7605L76076 "€20.80
DAYTON 5L770 kiilahihna | AE4JQC 5L7705L77077 "€26.83
DAYTON 5L780 kiilahihna | AE4JQD 5L7805L78078 "€24.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5L900 kiilahihna
€26.45 / yksikkö