DAYTON 5K046 Farm Duty -moottorikondensaattori Käynnistä Tefc 3 / 4hp 1725rpm | AE4FWC

DAYTON 5K046 Farm Duty -moottorin kondensaattorin käynnistys Tefc 3/4hp 1725 rpm

Varastossa
Tuote: AE4FWC Malli: 5K046

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€638.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvikäyttöinen moottori
Laakeritpallo
VelvollisuusJatkuva
LiiteTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Suorittaa loppuunVihreä paistettu emalille
kehys56YZ
Täyden kuorman ampeerit9.1/4.6
HP3/4
Hz50/60
EristysluokkaB
Pituus vähemmän akselia10 27 / 32 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusMaatilan tulli
Moottorin suunnitteluKondensaattori-Käynnistä
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiKasvot / pohja
Moottorin akselin suunnitteluTasainen
Moottorin alisovellusRuuvit
Moottorin lämpösuojausmanuaalinen
MoottorityyppiKondensaattori-Käynnistä
AsennusLaippa / pohja
Tyyppikilpi RPM1725
Kokonaispituus12.593
Vaihe1
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.1 / 2 "
Akselin pituus1.75 "
Lämpösuojausmanuaalinen
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.7
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8501404040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusSuorittaa loppuunkehysKokonaispituusPalvelukerroinAkselin dia.Akselin pituusTäyden kuorman ampeeritHinta
DAYTON 3K995 Farm Duty -moottorikondensaattori Käynnistä Tefc 1 / 2hp 1725rpm | AC9UFU 3K995Laippa-56YZ11 9 / 16 "1.01 / 2 "1.75 "7.2/3.6€483.24
DAYTON 3K996 Farm Duty -moottorin kondensaattori Käynnistä Tefc 3 / 4hp 1725rpm | AC9UFV 3K996Laippa-56YZ12 9 / 16 "1.01 / 2 "1.75 "9.1/4.6€595.00
DAYTON 4K997 Farm Duty -moottorikondensaattori Käynnistä Tefc 1hv 1725rpm | AD8FWT 4K997Laippa / pohjaDayton Farm Duty vihreä56Y12 15 / 16 "1.155 / 8 "2.125 "12.6/6.3€665.86
DAYTON 5K044 Maatalouden moottorikondensaattori Käynnistä Tefc 1 / 2hp 1725rpm | AE4FWB 5K044Laippa / pohja-56YZ-1.01 / 2 "1.75 "7.2/3.6€563.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5K046 Farm Duty -moottorin kondensaattorin käynnistys Tefc 3/4hp 1725 rpm
€638.95 / yksikkö