DAYTON 5CJD4 AC vaihdemoottori 156 Rpm Tefc 115/230v | AE3DHA

DAYTON 5CJD4 AC vaihdemoottori 156 rpm Tefc 115/230v

Varastossa
Tuote: AE3DHA Malli: 5CJD4

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,346.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihdemoottori
LaakeritRulla kotelossa, pallo moottorissa
Kondensaattori vaaditaanMukana
LiiteTEFC
Suorittaa loppuunValkoinen epoksi
Täyden kuorman ampeerit2.0/1.0
Vaihteistokotelon materiaaliAlumiinivalu
VaihdemateriaaliKarkaistu teräs
Vaihteisto11:1
Vaihteen tyyppiSpiraalinen ensimmäinen vaihe / seuraavat vaiheet Spur / AGMA-luokka 9
GearsKarkaistua terästä, 1. vaiheen kierteinen, seuraavien vaiheiden kannus, AGMA-luokka 9
KoteloValssattu teräs
Hz50/60
Syötä HP1/6
EristysluokkaF
Kiilauran koko3/16 "neliö x 1"
Pituus vähemmän akselia11.75 "
VoiteluPysyvä raskaan vaihteiston öljy
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Max. vääntömomentti60 tuumaa - lb
Moottorin runko38
MoottorityyppiPysyvä jaettu kondensaattori
AsennusKaikki asennot paitsi akseli ylöspäin
Tyyppikilpi RPM156
Ei kuormitusta RPM164
Ylikuormitettu kuorma201 lb
Vaihe1
KiertoKäännettävä
Kierrosluku @ 50 Hz130
Kierroslukualue151 ja 200
TiivisteetHuuli, ruostumaton teräs / jousi
Palvelukerroin1
AkseliYksi lähtö
Akselin suuntaParallel
Käynnistysmomentti85 tuumaa - lb
LämpösuojausEi eristetty
Jännite115 / 230 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.973
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)42.67
Laivan leveys (cm)19.81
HS-koodi8501404020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaihdemateriaaliLaakeritJarruVaihteistoVaihteen tyyppiGearsKoteloSyötä HPHinta
DAYTON 1L509 Vaihdemoottori 12 r / min Tefc 115 / 230v | AB2CAK 1L509Karkaistu teräsRaskas pallo ja neularulla kotelossa, pallo moottorissaMukautettavissa 5X400-malliin138:1Spiraalinen ensimmäinen vaihe / seuraavat vaiheet Spur / AGMA-luokka 9Karkaistua terästä, 1. vaiheen kierteinen, seuraavien vaiheiden kannus, AGMA-luokka 9Alumiinivalu1/4€1,032.94
DAYTON 1L510 vaihtovirtamoottori 6.5 r / min Tefc 115 / 230v | AB2CAL 1L510Karkaistu teräsRaskas pallo ja neularulla kotelossa, pallo moottorissaMukautettavissa 5X400-malliin261:1Spiraalinen ensimmäinen vaihe / seuraavat vaiheet Spur / AGMA-luokka 9Karkaistua terästä, 1. vaiheen kierteinen, seuraavien vaiheiden kannus, AGMA-luokka 9Alumiinivalu1/4€1,019.33
DAYTON 1L533 Vaihdemoottori 157 Rpm Tefc 115 / 230v | AB2CBJ 1L533Karkaistu teräs / pronssiNeulalaakeri kotelossa, pallo moottorissaMukautettavissa 5X400-malliin10:1MatoKarkaistu teräsmato / pronssiAlumiinivalu1/15€723.87
DAYTON 1L534 Vaihdemoottori 80 Rpm Tefc 115 / 230v | AB2CBK 1L534Karkaistu teräs / pronssiNeulalaakeri kotelossa, pallo moottorissaMukautettavissa 5X400-malliin20:1MatoKarkaistu teräsmato / pronssiAlumiinivalu1/15€775.56
DAYTON 1L535 Vaihdemoottori 54 Rpm Tefc 115 / 230v | AB2CBL 1L535Karkaistu teräs / pronssiNeulalaakeri kotelossa, pallo moottorissaMukautettavissa 5X400-malliin30:1MatoKarkaistu teräsmato / pronssiAlumiinivalu1/15€831.30
DAYTON 1L536 AC -vaihdemoottori 27 rpm Tefc 115/230v | AB2CBM 1L536Karkaistu teräs / pronssiNeulalaakeri kotelossa, pallo moottorissaMukautettavissa 5X400-malliin60:1MatoKarkaistu teräsmato / pronssiAlumiinivalu1/15€833.06
DAYTON 1L538 vaihtovirtamoottori 41 r / min Tefc 115 / 230v | AB2CBP 1L538Karkaistu teräs / pronssiNeulalaakeri kotelossa, pallo moottorissaMukautettavissa 5X400-malliin40:1MatoKarkaistu teräsmato / pronssiAlumiinivalu1/15€817.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5CJD4 AC vaihdemoottori 156 rpm Tefc 115/230v
€1,346.34 / yksikkö