DAYTON 55EZ95 sähkönostin, 3500 lbs kantavuus, 141 tuuman nostoalue | CF2JFZ

DAYTON 55EZ95 sähkönostin, 3500 lbs:n kantavuus, 141 tuuman nostoalue

Varastossa
Tuote: CF2JFZ Malli: 55EZ95

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€17,909.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStacker
Pohjajalat sisäpuolella.40 "- 50"
Pohjajalat ulottuvilla.40 "- 50"
Pyörän tyyppi2 Jäykkä
Haarukan pituus45 5 / 16 "
Haarukan leveys4 1 / 2 "
KehysmateriaaliTeräs
Etupyörän halkaisija.3 7 / 8 "
Etupyörän halkaisija9"
Nostokorkeus haarautuu alas2"
Nostokorkeus max.141 "
Nostokorkeus min.0"
Kantavuus3,500 lb
Latauskeskus21 "
Kokonaiskorkeus90 "
Kokonaispituus70 "
kokonaisleveys45 "
Takarenkaan halkaisija3 5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1350
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DAYTON 55EZ96 Konttikurottajat, 3500 lbs. Kantavuus, 45 1/4 x 4 5/8 tuumaa | CJ3AXD 55EZ96€17,383.01
DAYTON SPN22-118 Konekäyttöinen nosto/manuaalinen työntökonttikurotti, 2200 lbs. Kapasiteetti, 118 tuuman korkeus | CJ3AXG 5RRZ5 SPN22-118€9,236.89
DAYTON SPN22-138 Konekäyttöinen nosto/manuaalinen työntökonttikurotti, 2200 lbs. Kapasiteetti, 138 tuuman korkeus | CJ3AXH 5RRZ6 SPN22-138€11,567.80
DAYTON SPN22-63 Konekäyttöinen nostin/manuaalinen työntökonttori, 2,200 42 lbs. Kantavuus, 4 x 3 tuuman koko | CJ5AXJ 4RRZXNUMX SPN22-63€6,873.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 55EZ95 sähkönostin, 3500 lbs:n kantavuus, 141 tuuman nostoalue
€17,909.48 / yksikkö