Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 55ET37 Web Sling, 2 tuuman leveys, 6 jalkaa, Reverse Eye, Tyyppi 6, Nylon, Kerrosten lukumäärä 1 | CE9BUK

DAYTON 55ET37 Web Sling, 2 tuuman leveys, 6 jalkaa, kääntösilmukka, tyyppi 6, nailon, kerrosten lukumäärä 1

Varastossa
Tuote: CE9BUK Malli: 55ET37

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVerkkokangas
Korin kiinnityskapasiteetti6,400 lbs.
Tukijalkakapasiteetti2,500 lb
VäriKeltainen
Silmien pituus10 "
Kerrosten lukumäärä1
Rintareppu tyyppiKäänteinen silmä - tyyppi 6
Hihnan leveys2"
Temp. alue40 - 194 astetta F.
Pystykytkimen kapasiteetti3,200 lb
Käytä kestävää kanttaEi eristetty
LankapäällysteVaaraton akryyli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPystykytkimen kapasiteettiKorin kiinnityskapasiteettiTukijalkakapasiteettiSilmien pituusKerrosten lukumääräRintareppu tyyppiHihnan leveysTemp. alueHinta
DAYTON 55ET38 Reverse Eye Web Sling, pituus 6 jalkaa, nailon, 1 kerros, 2 tuuman leveys | CE9PXL 55ET383,200 lb6,400 lbs.2,500 lb10 "1Käänteinen silmä - tyyppi 62"40 - 194 astetta F.€48.21
DAYTON 55ET56 Flat Eye and Eye Web Sling, pituus 6 jalkaa, nailon, 1 kerros, 2 tuuman leveys | CF2DLP 55ET562,400 lb4,800 lbs.1,900 lb10 "1Litteät silmät ja silmät - tyyppi 32"40 - 194 astetta F.€24.23
DAYTON 55ET57 Flat Eye and Eye Web Sling, pituus 4 jalkaa, nailon, 2 kerrosta, 2 tuuman leveys | CF2DLQ 55ET574,800 lb9,900 paunaa.3,800 lb10 "2Litteät silmät ja silmät - tyyppi 32"40 - 194 astetta F.€47.60
DAYTON 55ET55 Flat Eye and Eye Web Sling, pituus 4 jalkaa, nailon, 1 kerros, 2 tuuman leveys | CF2DLR 55ET552,400 lb4,800 lbs.1,900 lb10 "1Litteät silmät ja silmät - tyyppi 32"40 - 194 astetta F.€20.46
DAYTON 55ET51 Flat Eye and Eye Web Sling, pituus 3 jalkaa, nailon, 1 kerros, 1 tuuman leveys | CF2DLT 55ET511,200 lb2,400 lbs.950 lb8"1Litteät silmät ja silmät - tyyppi 31"40 - 194 astetta F.€21.46
DAYTON 55ET47 Endless Web Sling, pituus 3 jalkaa, nailon, 2 kerrosta, 1 tuuman leveys | CF2HLF 55ET474,800 lb9,900 paunaa.3,800 lb-2Loputon - tyyppi 51"40 - 194 astetta F.€37.76
DAYTON 55ET45 Endless Web Sling, pituus 3 jalkaa, nailon, 1 kerros, 1 tuuman leveys | CF2HLG 55ET452,400 lb4,800 lbs.1,900 lb-1Loputon - tyyppi 51"40 - 194 astetta F.€12.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 55ET37 Web Sling, 2 tuuman leveys, 6 jalkaa, kääntösilmukka, tyyppi 6, nailon, kerrosten lukumäärä 1
€39.99 / yksikkö