Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 53RU60 Vaihtorumpupumppuputki | CD2UNA

DAYTON 53RU60 Vaihtorumpupumppuputki

Varastossa
Tuote: CD2UNA Malli: 53RU60

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€622.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtorumpupumpun putki
Halkaisija1.5 "
GPM35
Sisääntulon koko1.5 "
MateriaaliAlumiini
Maks. Nestemäinen lämpötila175-astetta F
Max. Paine16 psi
Poistoaukon koko1 "Barb
ItseimeväKyllä
Imuputken pituus39 "
Imuputken ulostulon ulkokoko1"
Imuputken tyyppi1-osainen putki
Kostutetut materiaalitAlumiini, hiili, PTFE, ruostumaton teräs, PTFE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.78

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKostutetut materiaalitHinta
DAYTON 53RU58 Vaihtorumpupumppuputki | CD2LXC 53 RU58Ruostumaton teräsHiili, PTFE, ruostumaton teräs€1,083.94
DAYTON 53RU59 Vaihtorumpupumppuputki | CD2WRK 53 RU59Ruostumaton teräsHiili, PTFE, ruostumaton teräs€1,092.25
DAYTON 53RU61 Vaihtorumpupumppuputki | CD2WRL 53 RU61AlumiiniAlumiini, hiili, PTFE, ruostumaton teräs, PTFE€671.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 53RU60 Vaihtorumpupumppuputki
€622.51 / yksikkö