DAYTON 4ZJ16 Lääketieteellinen hitsauskärry 48 tuumaa H 500 Lb. | AE2TRV

DAYTON 4ZJ16 Lääketieteellinen hitsauskärry 48 tuumaa K 500 Lb.

Varastossa
Tuote: AE2TRV Malli: 4ZJ16

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€182.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLääketieteellinen sylinterikori
Sylinterin kapasiteetti1
Suorittaa loppuunHopea
Kahva mukanaKyllä
Korkeus48 "
Kantavuus500 lb
MateriaaliTeräs
Maks. Säiliön halkaisija Happi330 ov. ft. sylinteri
Kokonaiskorkeus48 "
kokonaisleveys19.5 "
Pyörän halkaisija8"
Pyörän tyyppiPuolipneumaattinen
Pyörän leveys1.75 "
Leveys19.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.4
Laivan korkeus (cm)130.05
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4ZJ16 Lääketieteellinen hitsauskärry 48 tuumaa K 500 Lb.
€182.45 / yksikkö