DAYTON 4ZH99 yleiskäyttöinen käsitrukki 1000 Lb. | AE2TJE

DAYTON 4ZH99 Yleiskäyttöinen käsitrukki 1000 Lb.

Varastossa
Tuote: AE2TJE Malli: 4ZH99

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€166.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen kuorma-auto
Väripunainen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kahvan tyyppiJatkuva kehyksen paluu takaisin
Kantavuus1000 lb
MateriaaliTeräs
Tyyppikilven syvyys10 "
Tyyppikilven leveys14 "
Kokonaiskorkeus48 "
kokonaisleveys19 "
Pyörän halkaisija10 "
Pyörän materiaaliKumi
Pyörän tyyppiValettu kumi
Pyörän leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.9
Laivan korkeus (cm)121.92
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysVäriSuorittaa loppuunRengas laakeritPyörän halkaisijaPyörän tyyppiPyörän leveysKahvan tyyppiHinta
DAYTON 1W617 Yleiskäyttöinen kuorma-auto 300 Lb. | AB3YFT 1W61718.5 "punainenJauhemaali-8"Puolipneumaattinen1.75 "Jatkuva kehyksen paluu takaisin€133.99
DAYTON 2NXC1 Yleiskäyttöinen käsikuorma -auto 900 Lb. | AC2XQL 2NXC120.5 "punainenJauhemaaliTeräsrulla8"Kiinteä kumi2"Jatkuva kehyksen paluu takaisin€194.49
DAYTON 2NXC2 Yleiskäyttöinen kuorma-auto 800 Lb. | AC2XQM 2NXC225 "punainenJauhemaaliTeräspallo12 "Pneumaattinen4"Jatkuva kehyksen paluu takaisin€319.29
DAYTON 2W063 Yleiskäyttöinen kuorma-auto 400 Lb. | AC3TKK 2W06320 "punainenJauhemaali-10 "Puolipneumaattinen2.75 "Jatkuva kehyssilmukka€182.35
DAYTON 2W157 Yleiskäyttöinen käsikäyttöinen kuorma -auto 1000 Lb. | AC3TLB 2W15718 "punainenJauhemaali-8"Valettu kumi1.625 "Jatkuva kehyksen paluu takaisin€176.79
DAYTON 2W179 käsikäyttöinen kuorma-auto 650 lb | AC3TLE 2W17922 "punainenJauhemaali-10 "Pneumaattinen4"Jatkuva kehyksen paluu takaisin€176.53
DAYTON 34D660 Yleiskäyttöinen trukin kapasiteetti 600 lb | AC6LEX 34D66022 "punainenJauhemaali-10 "Pneumaattinen3.5 "Jatkuva kehyssilmukka€176.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4ZH99 Yleiskäyttöinen käsitrukki 1000 Lb.
€166.83 / yksikkö