DAYTON 4Z019 nopeudenrajoitin C-face 180tc / 210c 15 1 | AE2QQZ

DAYTON 4Z019 nopeudenrajoitin C-face 180tc/210c 15 1

Varastossa
Tuote: AE2QQZ Malli: 4Z019

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,212.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopeudenvaimennin
Alustan asennus OC6-7 / 16 x 2 "
Laakeritpallo
Pora Dia.1.125 "
HarjatyyppiUlkoinen
VelvollisuusStandardi
Kasvojen asennus OC2-5/8 x 2-5/8
Suorittaa loppuunJauhettu epoksimaali
kehys180TC / 210C
Täyden kuorman ampeerit1.5
Täyden kuormituksen vääntömomentti4.38 tuumaa - lb
VaihdemateriaaliKarkaistu ja hiottu teräs
Vaihteen tyyppiMato
KoteloValurauta
HP1/8
Syötä kierrosluku1750
EristysluokkaB
Pituus vähemmän akselia6.875 "
VoiteluKlubersynth UH1 6-460
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Maks. Syötä HP3
Max. vääntömomentti1407 tuumaa - lb
Moottorin suunnitteluPysyvä magneetti DC
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottorin kiinnitystyyppiKasvot / pohja
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
AsennusMissä tahansa asennossa paitsi moottorin akseli ylöspäin
Tyyppikilpi RPM1800
Nimellinen lähtö RPM117
Nimellinen suhde15:1
Vaiheiden lukumäärä1
Lähtöakseli Dia.1.5 "
Lähtömomentti @ 1/40 hv3600
Lähtömomentti @ 3 hv923 tuumaa - lb
Lähtömomentti @ 4 hv1407 tuumaa - lb
Kokonaispituus8.375 "
Ylikuormitettu kuorma1500 lb
Hammaspyörän materiaaliKarkaistu teräs
KiertoEteenpäin / käännettävä
Kierroslukualue1701-1800
TiivistetyyppiTuplahuuli
Akselin dia.1 / 2 "
Akselin pituus1.5 "
Akselin suuntaOikea kulma
Yksi / kaksinkertainen lähtöTuplalähtö
Kiinteä / ontto lähtöakseliVankka
Nopeudenrajoittimen tyyppiC-kasvot
Jännite90 VDC
Mato keskuksen etäisyys3.25 "
Worm Gear -materiaaliPronssi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36
Laivan korkeus (cm)33.27
Laivan pituus (cm)41.66
Laivan leveys (cm)36.58
HS-koodi8483405010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLähtöakseli Dia.LaakeritPora Dia.Lähtöakselin korkeusLähtömomentti @ 1 hvLähtömomentti @ 1.5 hvLähtömomentti @ 1/2 hvLähtömomentti @ 1/3 hvHinta
DAYTON 2Z151 nopeudenrajoitin, C-Face, 56C runko, 986 lb Overhung Load, valurauta | AC4DTX 2Z1511"Kapeneva rulla5 / 8 "---313 tuumaa - lb225 tuumaa - lb€747.72
DAYTON 2Z152 nopeudenrajoittimen C-pinta 56c 25 1 | AC4DTY 2Z1521"Kapeneva rulla5 / 8 "-492 tuumaa - lb-193 tuumaa - lb140 tuumaa - lb€719.43
DAYTON 2Z153 nopeudenrajoitin C-kasvot 56c 20 1 | AC4DTZ 2Z1531"Kapeneva rulla5 / 8 "-422 tuumaa - lb-163 tuumaa - lb115 tuumaa - lb€727.99
DAYTON 2Z154 nopeudenrajoitin C-kasvot 56c 12.5 1 | AC4DUA 2Z1541"Kapeneva rulla5 / 8 "-292 tuumaa - lb-115 tuumaa - lb80 tuumaa - lb€1,357.28
DAYTON 2Z936 nopeudenrajoitin C-kasvot 56c 10 1 | AC4DWJ 2Z9361.25 "pallo5 / 8 "-226 tuumaa - lb-92 tuumaa - lb65 tuumaa - lb€719.43
DAYTON 3GD39 nopeudenrajoitin C-kasvot 56c 60 1 | AC9FJM 3GD397 / 8 "pallo5 / 8 "---415 tuumaa - lb314 tuumaa - lb€876.79
DAYTON 3GD40 -nopeudenrajoitin C-face 56c 50 1 | AC9FJN 3GD407 / 8 "pallo5 / 8 "---379 tuumaa - lb279 tuumaa - lb€820.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4Z019 nopeudenrajoitin C-face 180tc/210c 15 1
€3,212.96 / yksikkö