DAYTON 4YY11 Downblast -hihnaveto 36 tuumaa | AE2QDX

DAYTON 4YY11 alaspäin tuuletusaukon hihnaveto 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE2QDX Malli: 4YY11

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,107.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAlaräjähdysventtiili, pienempi painovoima kg
Pohjan korkeus1.75 "
Pohjan pituus46 "
Pohjan leveys46 "
LaakerityyppiUudelleenkäytettävä tyynyliina
CFM-alue8693 - 18,322 @ 0.0 "SP
Drive TypeVyö
KoteloKehrätty alumiini
Maks. Tulolämpötila180 Tutkinnot
Moottori HP1/2 - 5
AsennuspaikkaKatto
Kokonaisdia.58.75 "
Kokonaiskorkeus38.5 "
Suositeltu pellin koko (tuumaa)X 39 39
vaatiiKaton reunus uusiin asennuksiin
Kierroslukualue325 ja 685
Akselin halkaisija. Pyörän pää1.25 "
Akselin halkaisija. Pyörän pää1.25 "
Pyörän halkaisija36 "
Pyörän materiaaliAlumiini
Pyörän tyyppiTaaksepäin kalteva keskipako

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 184.05
Laivan korkeus (cm)149.86
Laivan pituus (cm)161.29
Laivan leveys (cm)165.1
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuositeltu pellin koko (tuumaa)Pohjan pituusPohjan leveysKierroslukualueAkselin halkaisija. Pyörän pääAkselin halkaisija. Pyörän pääPyörän halkaisijaLaakerityyppiHinta
DAYTON 16D539 Huohotinilmahihnakäyttö 11 tuumaa | AA7MJK 16D53912 X 1219 "19 "1635 ja 18003 / 4 "3 / 4 "11 "Suljettu tyynylohko€1,086.97
DAYTON 16D540 Downblast -hihnaveto 13-1 / 4 tuumaa | AA7MJL 16D54012 X 1219 "19 "1395 ja 17253 / 4 "3 / 4 "13.25 "Suljettu tyynylohko€1,287.39
DAYTON 16D541 tuuletusvyöhyke 13-3 / 4 tuumaa | AA7MJM 16D54112 X 1219 "19 "1315 ja 16853 / 4 "3 / 4 "13.75 "Suljettu tyynylohko€1,400.57
DAYTON 16D542 tuuletusvyöhyke 14-3 / 4 tuumaa | AA7MJN 16D54215 X 1522 "22 "1075 ja 17053 / 4 "3 / 4 "14.75 "Suljettu tyynylohko€1,476.08
DAYTON 16D543 Downblast -hihnaveto 16-3 / 4 tuumaa | AA7MJP 16D54315 X 1522 "22 "865 ja 13753 / 4 "3 / 4 "16.75 "Suljettu tyynylohko€1,611.49
DAYTON 16D544 tuuletusvyöhyke 30-1 / 2 tuumaa | AA7MJQ 16D54427 X 2740 "40 "365 ja 8901"1"30.5 "Uudelleen asetettava tyynyliina€3,227.42
DAYTON 4YU92 Downblast -hihnaveto 11 tuumaa | AE2PGV 4VU9212 X 1219 "19 "1401 ja 17103 / 4 "3 / 4 "11 "Suljettu tyynylohko€1,104.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4YY11 alaspäin tuuletusaukon hihnaveto 36 tuumaa
€5,107.73 / yksikkö