DAYTON 4YU37 -pumppu Jätevedet / roskat 3 hv | AE2PGD

DAYTON 4YU37 Pumppu Viemäri/roskat 3 Hp

Varastossa
Tuote: AE2PGD Malli: 4YU37

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,518.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäteveden / roskien keskipakopumppu
Ampeeria12.5
Laakerityyppipallo
Paras hyötysuhde GPM @ Head55 @ 39 Ft.
Paras hyötysuhde-alue GPM @ Head70-94 GPM @ 33-24 Ft
Tyhjennystulppa3 / 8 "NPT
VelvollisuusJatkuva
kehys56J
GPM vettä @ 2 Ft. pää160
GPM vettä @ 20 Ft. pää105
GPM vettä @ 25 Ft. pää100
GPM vettä @ 30 Ft. pää78
GPM vettä @ 40 Ft. pää54
GPM vettä @ 50 Ft. pää30
Korkeus8.72 "
KoteloValurauta
HP3
Hz60
Juoksupyörän materiaaliRuostumaton teräs
Juoksupyörän tyyppiTukkeutumaton
Tulopaine25 PSI
Sisääntulo / ulostulo2 sisään.
Pituus21.27 "
Maks. Kotelon paine60 PSI
Maks. Dia. Kiinteät aineet1"
Maks. Nesteen viskositeetti100 SSU
Maks. Pää60 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötilaVesi ja palamattomat nesteet, jotka ovat yhteensopivia tiivistekomponenttien kanssa, enintään 160 F
Maks. Tietty painovoima1.0
Moottorin koteloTEFC
Moottorin kierrosluku3500
MoottorityyppiKondensaattorin käynnistys
NEMA / IEC-kehys56J
Vaihe1
Portin kiertoEi eristetty
RuuvimateriaaliSinkitty
TiivistemateriaaliPiikarbidi Buna N
TiivistetyyppiMekaaninen
Palvelukerroin1.0
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
Jännite230
VoluuttimateriaaliValurauta
Kostutetut materiaalitCI, SS, piikarbidi, Buna N
Leveys8.63 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 42.3
Laivan korkeus (cm)41.15
Laivan pituus (cm)72.39
Laivan leveys (cm)39.88
HS-koodi8413702015
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4YU37 Pumppu Viemäri/roskat 3 Hp
€2,518.14 / yksikkö