DAYTON 4YC69 Suihkutusventtiili 13-1 / 4 tuumaa | AE2LMX

DAYTON 4YC69 alaspuhallusventtiilin suora käyttö 13-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE2LMX Malli: 4YC69

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,224.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDownblast-tuuletin
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
Pohjan korkeus1.75 "
Pohjan pituus22 "
Pohjan leveys22 "
CFM @ 0.000 tuumaa. SP2093
CFM @ 0.125 tuumaa. SP2038
CFM @ 0.250 tuumaa. SP1984
CFM @ 0.375 tuumaa. SP1928
CFM @ 0.500 tuumaa. SP1871
CFM @ 0.625 tuumaa. SP1810
CFM @ 0.750 tuumaa. SP1743
CFM @ 0.875 tuumaa. SP1673
CFM @ 1.000 tuumaa. SP1600
CFM @ 1.250 tuumaa. SP1426
CFM @ 1.500 tuumaa. SP1180
Drive TypeSuora
KoteloKehrätty alumiini
Hz60
Maks. BHP0.50
Maks. Tulolämpötila130 Tutkinnot
Maks. Käyttövahvistimet6.0
Moottori HP1/3
Moottorin jännite115
AsennuspaikkaKatto
Nopeuksien määrä1
Kokonaisdia.24.375 "
Kokonaiskorkeus23.75 "
Vaihe1
RPM1725
Akselin halkaisija. Pyörän pää1 / 2 "
Akselin halkaisija. Pyörän pää1 / 2 "
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.17.2
Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.17.0
Vakionopeussovellus48C172
Nopeus hallittavissaKyllä
Pyörän halkaisija13.25 "
Pyörän materiaaliAlumiini
Pyörän tyyppiTaaksepäin kalteva keskipako

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.8
Laivan korkeus (cm)69.85
Laivan pituus (cm)77.47
Laivan leveys (cm)77.98
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.625 tuumaa. SPPohjan pituusPohjan leveysCFM @ 0.750 tuumaa. SPCFM @ 0.875 tuumaa. SPCFM @ 1.000 tuumaa. SPCFM @ 1.250 tuumaa. SPCFM @ 1.500 tuumaa. SPHinta
DAYTON 16D527 Alasuihkutettu suora käyttö 8-1 / 4 tuumaa | AA7MHX 16D527-17 "17 "-----€581.41
DAYTON 16D529 Suoravetoinen tuuletus 8-1 / 4 tuumaa | AA7MHZ 16D529-17 "17 "-----€611.34
DAYTON 16D531 Alasuihkutettu suora käyttö 8-1 / 4 tuumaa | AA7MJB 16D531-17 "17 "-----€889.01
DAYTON 16D533 Alasuihkutettu suora käyttö 8-1 / 4 tuumaa | AA7MJD 16D533- / - / 33817 "17 "-----€827.57
DAYTON 16D534 Alasuihkutettu suora käyttö 10-1 / 2 tuumaa | AA7MJE 16D534- / - / 47417 "17 "-----€860.19
DAYTON 16D535 Alasuihkutettu suora käyttö 11 tuumaa | AA7MJF 16D535119319 "19 "11261052955--€995.27
DAYTON 16D536 Alasuihkutettu suora käyttö 13-1 / 4 tuumaa | AA7MJG 16D536181019 "19 "17431673160014261180€1,229.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4YC69 alaspuhallusventtiilin suora käyttö 13-1/4 tuumaa
€1,224.55 / yksikkö