Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 1F620 tyynynlaakeri 3/4 tuuman reikä | AA9TJK

DAYTON 1F620 tyynylohkolaakeri 3/4 tuuman reikä

Varastossa
Tuote: AA9TJK Malli: 1F620

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€103.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyynynlaakeri
LaakerimateriaaliKiinteä erittäin korkea molekyylipainoinen polyeteeni
LaakerityyppiTyynylohko
Pultin aukon koko7 / 16 "
Pultin koko7 / 16 "
Pora Dia.3 / 4 "
Dynaaminen kuormitettavuus3,000 lb
Suorittaa loppuunEi eristetty
KoteloKiinteä erittäin korkea molekyylipainoinen polyeteeni
Lisää materiaaliUHMW-PE
Lisää tyyppiHolkki
LukitustyyppiEi eristetty
Reikäkeskuksen asennus5.25 "
Asennuspinta akselin keskelle1-5 / 16 "
Pulttien lukumäärä2
Kokonaiskorkeus2.5 "
Kokonaispituus5.25 "
kokonaisleveys1.5 "
Temp. alue-60 - 180 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8483903000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliliiteLaakerimateriaaliPultin aukon kokoLisää materiaaliLukitustyyppiReikäkeskuksen asennusAsennuspinta akselin keskelleKokonaiskorkeusHinta
DAYTON 1F618 tyynynlaakeri 1 tuuman reikä | AA9TJH 1F618-Kiinteä erittäin korkea molekyylipainoinen polyeteeni7 / 16 "UHMW-PEEi eristetty5.5 "1.437 "2.75 "€115.67
DAYTON 1F622 tyynyliukulaakeri 5/8 tuuman reikä | AA9TJM 1F622-Kiinteä erittäin korkea molekyylipainoinen polyeteeni7 / 16 "UHMW-PEEi eristetty4.75 "1.187 "2.187 "€116.64
DAYTON 1F626 tyynynlaakeri 3/4 tuuman reikä | AA9TJQ 1F626Laipallinen holkkilaakeriPronssi5 / 16 "PronssiEi eristetty4.25 "1"1.875 "€44.86
DAYTON 1F628 tyynynlaakeri 5/8 tuuman reikä | AA9TJT 1F628Laipallinen holkkilaakeriPronssi5 / 16 "PronssiEi eristetty4.25 "1"1.875 "€33.82
DAYTON 1F630 tyynynlaakeri, 1/2 tuuman reikä | AA9TJV 1F630Laipallinen holkkilaakeriPronssi5 / 16 "PronssiEi eristetty4.25 "1"1.875 "€33.82
DAYTON 1F632 tyynynlaakeri 1 tuuman reikä | AA9TJX 1F632UHMW-PE-palloErittäin korkea molekyylipainoinen polyeteeni3 / 8 "UHMW-PEEi eristetty4"1"2"€67.32
DAYTON 1F634 tyynynlaakeri 3/4 tuuman reikä | AA9TJZ 1F634UHMW-PE-palloErittäin korkea molekyylipainoinen polyeteeni3 / 8 "UHMW-PEEi eristetty3"1"2"€37.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1F620 tyynylohkolaakeri 3/4 tuuman reikä
€103.20 / yksikkö