Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 4WXW7 painepesurin pumppu 2.5 Gpm 3/4 Gh x M22 | AE2EKT

DAYTON 4WXW7 painepesurin pumppu 2.5 Gpm 3/4 Gh x M22

Varastossa
Tuote: AE2EKT Malli: 4WXW7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€493.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainemäntäpumppu
LaakeritNeula / pallo
kampikammionTarkkuusvalettu
KampiakseliPainevalettu alumiini
Poistoportti (tuumaa)22 mm
Purkauspaine (PSI)2700
Kuljettajan tyyppiBensiinimoottori
Virtauskapasiteetti2.5 GPM
Korkeus6"
HP vaaditaan @ 1000 PSI2.2
HP vaaditaan @ 1500 PSI3.3
HP vaaditaan @ 2000 PSI4.4
HP vaaditaan @ 2500 PSI5.6
HP vaaditaan @ 3000 PSI6.5
HP vaaditaan @ 500 PSI1.1
Tuloaukko3/4 GH
Pituus7.1 "
VoiteluRoiskahtaa
JakotukkimateriaaliTaottu messinki
Maks. Nesteen lämpötila.140 F
Maks. Tulopaine100 psi
MäntäKeraaminen
PumppupääTaottu messinki
RPM3450
TiivistäHuuli
Akselin dia.3 / 4 "
TyyppiSuora kiinnitys
Leveys5.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.843
Laivan korkeus (cm)21.08
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8413500090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTiivistäLaakeritKorkeusAkselin dia.TyyppiLeveysPituusVoiteluHinta
DAYTON 1MCX8 painepesurin pumppu 4000 Psi | AB2JPY 1MCX8Puuvillakanava, Buna N Chevron ja Lip Seal -pakkausEnsiluokkainen kartiomainen tela5.8 "24mmVyö-asema9.7 "12.2 "Roiskahtaa€1,565.12
DAYTON 1MCX9 painepesurin pumppu 4000 Psi | AB2JPZ 1MCX9Puuvillakanava, Buna N Chevron ja Lip Seal -pakkausEnsiluokkainen kartiomainen tela4.9 "24mmVyö-asema7.6 "9.9 "Roiskahtaa€843.89
DAYTON 1MCY1 painepesurin pumppu 5000 Psi | AB2JQA 1MCY1Puuvillakanava, Buna N W1- ja W2-pakkausEnsiluokkainen kartiomainen tela5.8 "24mmVyö-asema9.7 "12.2 "Roiskahtaa€1,787.74
DAYTON 1MCY2 Painepesuripumppu 3500 Psi | AB2JQB 1MCY2Puuvillakanava, Buna N Chevron ja Lip Seal -pakkausEnsiluokkainen kartiomainen tela5.8 "24mmVyö-asema9.7 "12.2 "Roiskahtaa€1,709.51
DAYTON 1MCY8 painepesurin pumppu 4000 Psi | AB2JQC 1MCY8Puuvillakanava, Buna N Chevron ja Lip Seal -pakkausEnsiluokkainen kartiomainen tela5.9 "1"Suora kiinnitys9.1 "9.7 "Roiskahtaa€1,147.26
DAYTON 1MDB1 painepesurin pumppu 2200 Psi | AB2JQQ 1 MDB1Puuvillakanava, Buna N W1- ja W2-pakkausEnsiluokkainen kartiomainen tela5.8 "24mmVyö-asema9.7 "12.2 "Roiskahtaa€1,602.93
DAYTON 4WXV7 painepesurin pumppu 3 Gpm 1/2 F x 3/8 F | AE2EKH 4WXV7Puuvillakanava, Buna N Chevron ja Lip Seal -pakkausNeula / pallo4.9 "24mmVyö-asema7.9 "7.2 "Roiskahtaa€744.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4WXW7 painepesurin pumppu 2.5 Gpm 3/4 Gh x M22
€493.93 / yksikkö