DAYTON 4WXW5 Painepesuripumppu 3 Gpm 1/2f x 3/8f | AE2EKQ

DAYTON 4WXW5 painepesurin pumppu 3 Gpm 1/2f x 3/8f

Varastossa
Tuote: AE2EKQ Malli: 4WXW5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€859.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainemäntäpumppu
LaakeritNeula / pallo
kampikammionTarkkuusvalettu
KampiakseliKarkaistu teräs
Poistoportti (tuumaa)3/8 F
Purkauspaine (PSI)2500
Kuljettajan tyyppiElectric Motor
Virtauskapasiteetti3 GPM
Korkeus5.5 "
HP vaaditaan @ 1000 PSI2.1
HP vaaditaan @ 1500 PSI3.1
HP vaaditaan @ 2000 PSI4.1
HP vaaditaan @ 2500 PSI5.1
HP vaaditaan @ 500 PSI1.0
Tuloaukko1/2 F
Pituus7.7 "
VoiteluRoiskahtaa
JakotukkimateriaaliTaottu messinki
Maks. Nesteen lämpötila.140 F
Maks. Tulopaine50 psi
MäntäKeraaminen
PumppupääTaottu messinki
RPM3450
TiivistäPuuvillakanava, Buna N Chevron ja Lip Seal -pakkaus
Akselin dia.5 / 8 "
TyyppiSuora kiinnitys
Leveys7.2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.21
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)27.18
HS-koodi8413500090
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kiertokangi (alumiini)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTiivistäLaakeritKorkeusAkselin dia.TyyppiLeveysPituusVoiteluHinta
DAYTON 1MCX8 painepesurin pumppu 4000 Psi | AB2JPY 1MCX8Puuvillakanava, Buna N Chevron ja Lip Seal -pakkausEnsiluokkainen kartiomainen tela5.8 "24mmVyö-asema9.7 "12.2 "Roiskahtaa€1,565.12
DAYTON 1MCX9 painepesurin pumppu 4000 Psi | AB2JPZ 1MCX9Puuvillakanava, Buna N Chevron ja Lip Seal -pakkausEnsiluokkainen kartiomainen tela4.9 "24mmVyö-asema7.6 "9.9 "Roiskahtaa€843.89
DAYTON 1MCY1 painepesurin pumppu 5000 Psi | AB2JQA 1MCY1Puuvillakanava, Buna N W1- ja W2-pakkausEnsiluokkainen kartiomainen tela5.8 "24mmVyö-asema9.7 "12.2 "Roiskahtaa€1,787.74
DAYTON 1MCY2 Painepesuripumppu 3500 Psi | AB2JQB 1MCY2Puuvillakanava, Buna N Chevron ja Lip Seal -pakkausEnsiluokkainen kartiomainen tela5.8 "24mmVyö-asema9.7 "12.2 "Roiskahtaa€1,709.51
DAYTON 1MCY8 painepesurin pumppu 4000 Psi | AB2JQC 1MCY8Puuvillakanava, Buna N Chevron ja Lip Seal -pakkausEnsiluokkainen kartiomainen tela5.9 "1"Suora kiinnitys9.1 "9.7 "Roiskahtaa€1,147.26
DAYTON 1MDB1 painepesurin pumppu 2200 Psi | AB2JQQ 1 MDB1Puuvillakanava, Buna N W1- ja W2-pakkausEnsiluokkainen kartiomainen tela5.8 "24mmVyö-asema9.7 "12.2 "Roiskahtaa€1,602.93
DAYTON 4WXV7 painepesurin pumppu 3 Gpm 1/2 F x 3/8 F | AE2EKH 4WXV7Puuvillakanava, Buna N Chevron ja Lip Seal -pakkausNeula / pallo4.9 "24mmVyö-asema7.9 "7.2 "Roiskahtaa€744.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4WXW5 painepesurin pumppu 3 Gpm 1/2f x 3/8f
€859.07 / yksikkö