DAYTON 4VMP2 Pool / Spa Filter Sand 37 3/8 Hi | AD9XCE

DAYTON 4VMP2 Allas/kylpylä Suodatinhiekka 37 3/8 Hei

Varastossa
Tuote: AD9XCE Malli: 4VMP2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€903.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAllas- ja spa-suodatin
8 tunnin liikevaihto (Gal.)32,304
Halkaisija24 11 / 16 "
Suodatinalue (neliö-Ft.)3.3
Suodattimen korkeus (tuumaa)37-7/8
Sisääntulo / ulostulo1-1 / 2 tuumaa
Materiaalipolyeteeni
Max. Paine28 psi
Maks. Lämpötila100
Yhteensä (GPM)67.3
TyyppiHiekka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.35
Laivan korkeus (cm)100.33
Laivan pituus (cm)67.31
Laivan leveys (cm)67.31
HS-koodi8421210000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • GPM neliömetriä kohti (16)
    • Altaan kapasiteetti (16,000-48,000 gallonaa)
    • Vaadittu vapaa tila (tuumaa) (50)
    • Tarvittava hiekka (320 paunaa)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4VMP2 Allas/kylpylä Suodatinhiekka 37 3/8 Hei
€903.81 / yksikkö