DAYTON 4VMN7 Uima-allas/kylpyläsuodatinpatruuna 38 3/4 Hi | AD9XCA

DAYTON 4VMN7 allas/kylpyläsuodatinpatruuna 38 3/4 Hei

Varastossa
Tuote: AD9XCA Malli: 4VMN7

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€769.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAllas- ja spa-suodatin
8 tunnin liikevaihto (Gal.)48,396
Halkaisija8 7 / 8 "
Suodatinalue (neliö-Ft.)101.0
Suodattimen korkeus (tuumaa)42-3/4
Sisääntulo / ulostulo2 sisään.
Materiaalikestomuovi
Max. Paine40 psi
Maks. Lämpötila100
Yhteensä (GPM)100.8
TyyppiKasetti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.8
Laivan korkeus (cm)115.57
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi8421210000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • GPM neliömetriä kohti (1)
    • Altaan kapasiteetti (9,000-65,000 gallonaa)
    • Vaadittu vapaa tila (tuumaa) (53)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4VMN7 allas/kylpyläsuodatinpatruuna 38 3/4 Hei
€769.13 / yksikkö