DAYTON 4UX55 -pumppumoottori 5 hv 3450 r / min 208-230 V | AD9TZX

DAYTON 4UX55 pumppumoottori 5 hv 3450 rpm 208-230 V

Varastossa
Tuote: AD9TZX Malli: 4UX55

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,419.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainepesurin moottori
Ympäristön lämpötila Alue40 astetta C
LaakeritKaksinkertaisesti suojattu pallo
LiiteAvaa tippuminen
kehys56HCZ
Täyden kuorman ampeerit22.0-20.0
HP5
Hz60
EristysluokkaB
MoottorisovellusPainepesurit
Moottorin suunnitteluKondensaattori-Käynnistä
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin kiinnitystyyppiKasvot / pohja
Moottorin akselin kiertoCWSE
Moottorin lämpösuojausmanuaalinen
MoottorityyppiKondensaattori-Käynnistä
AsennusKasvot / pohja
Tyyppikilpi RPM3450
Vaihe1
KiertoCWSE
Kierroslukualue3001-3600
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.3 / 4 "
Akselin pituus1.875 "
Lämpösuojausmanuaalinen
Jännite208-230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.5
Laivan korkeus (cm)20.07
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)30.99
HS-koodi8501406040
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4UX55 pumppumoottori 5 hv 3450 rpm 208-230 V
€1,419.35 / yksikkö