DAYTON 4UP63 Pumpputurbiini 3 hv | AD9TUC

DAYTON 4UP63 Pumpputurbiini 3 Hp

Varastossa
Tuote: AD9TUC Malli: 4UP63

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,231.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurbiinipumppu
LaakerityyppiSuljettu kuulalaakeri (moottorin laakeri)
Paras hyötysuhde GPM @ Head27 GPM @ 80 PSI
Paras hyötysuhde-alue GPM @ Head27.0-29.5 ​​GPM @ 80-43 PSI
rakentaminenPronssijuoksupyörä, Buna N O-renkaan tiivisteet, mekaaninen tiiviste Buna N- ja ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla osilla sekä hiili- / keraamisilla istuimilla, valurautakansi ja moottorikiinnike, jossa on kova elektrolyyttinen nikkelipinnoitus ja vaihdettava pronssiakselin holkki
Tyhjennystulppa180 Tuloaukosta
VelvollisuusJatkuva
kehys56C
GPM @ 10 PSI32.2
GPM @ 20 PSI31.2
GPM @ 30 PSI30.7
GPM @ 50 PSI29.2
GPM @ 75 PSI27.0
Korkeus8.75 "
KoteloValurauta
HP3
Juoksupyörän materiaaliPronssi
Juoksupyörän tyyppiRegeneratiivinen turbiini
Tuloaukko1-1 / 4 "
Tulopaine200 PSI
Pituus16 7 / 32 "
Maks. Kotelon paine300 PSI
Maks. Dia. Kiinteät aineet25 mikronia
Maks. Nesteen viskositeetti250 SSU
Maks. Nestemäinen lämpötila230 F
Max. Paine300 psi
Maks. Tietty painovoima1.00 SP
Moottorin koteloODP
MoottorityyppiKondensaattoriin
NEMA / IEC-kehys56C
pistorasia1"
Vaihe1
Portin kierto90 askelta
RuuvimateriaaliTeräs
SinettihakemusMatala virtaus, korkea pää
TiivistemateriaaliHiili, keraaminen, Buna
TiivistetyyppiTyyppi 21
TyyppiPronssi
JänniteVain 230
VoluuttimateriaaliValurautaa, pronssia
Kostutetut materiaalitCI, Pronssi, Keraaminen, Buna N, Hiili
Leveys6 9 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.72
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)46.99
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8413810020
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4UP63 Pumpputurbiini 3 Hp
€2,231.46 / yksikkö