Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 4UFA7 -moottorin kiinnitysrenkaat - 2 1 3/4 tuuman pakkaus Od | AD9QRD

DAYTON 4UFA7 moottorin kiinnitysrenkaat - pakkaus 2 1 3/4 tuumaa Od

Varastossa
Tuote: AD9QRD Malli: 4UFA7
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
€30.06 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoottorin kiinnitysrenkaat
Sisällä Dia.1-1 / 8 Hex
Dia ulkopuolella.1-3 / 4 "
KorvaaAsennusrenkaat 3 3/8 "halkaisijaltaan rengasasennettuihin moottoreihin
Paksuus5 / 16 "
TyyppiKestävä kumi teräsnauhalla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8503009520
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Dia ulkopuolella.KorvaaPaksuusTyyppiPkg. MääräHinta
DAYTON 4UFA5 Moottorin kiinnitysrenkaat - 2 kpl pakkaus 2-1/2 tuumaa Od | AD9QRB 4UFA51-1 / 2 Hex2-1 / 2 "Asennusrenkaat 42- ja 48-kehysrenkaisiin moottoreihin1 / 2 "Kimmoisa muovituki2€24.94
DAYTON 4UFA6 -moottorin kiinnitysrenkaat - 2 2 1/4 tuuman pakkaus Od | AD9QRC 4UFA61-1 / 2 Hex2-1 / 4 "Asennusrenkaat 42- ja 48-kehysrenkaisiin moottoreihin7 / 16 "Kestävä kumi teräsnauhalla2€26.85
DAYTON 4UFA8 -moottorin kiinnitysrenkaat - 2 1 13/16 tuuman pakkaus | AD9QRE 4UFA81-1 / 4 "1 13 / 16 "Asennusrenkaat 3 3/8 "halkaisijaltaan rengasasennettuihin moottoreihin5 / 16 "Kestävä kumi teräsnauhalla2€16.10
DAYTON 4UFA9 -moottorin kiinnitysrenkaat - 2 kpl pakkaus 1/13, ulkohalkaisija 16 1/1 Id | AD4QRF 4UFA91-1 / 4 "1 13 / 16 "Asennusrenkaat 3 3/8 ": n renkaaseen asennettaviin moottoreihin Nutone- ja Broan-sovelluksissa5 / 16 "Joustava kumi2€22.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4UFA7 moottorin kiinnitysrenkaat - pakkaus 2 1 3/4 tuumaa Od
€30.06 /pakkaus