Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 4UEZ5 Sandscreen Cloth 180 Grit Käytä metallin kanssa | AD9QQR

DAYTON 4UEZ5 hiekkasuojakangas, karkeus 180 Käytä metallin kanssa

Varastossa
Tuote: AD9QQR Malli: 4UEZ5

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiekkasuojakangas, karkeus 180
ToimintoPuhdistaa metallipinnat ennen juottamista ja epoksikorjauksia
Pituus72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi6805301000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4UEZ5 hiekkasuojakangas, karkeus 180 Käytä metallin kanssa
€7.69 / yksikkö