Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 4UEY9 -moottorin kiinnike Doublewire Nema 42 | AD9QQL

DAYTON 4UEY9 moottorin kiinnitysteline Doublewire Nema 42

Varastossa
Tuote: AD9QQL Malli: 4UEY9

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoottorin kiinnike
Telineen tyyppiTuplalanka
rakentaminenTeräs
Halkaisija5"
NEMA-kehykselle42

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8302496055
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenHalkaisijaeräHinta
DAYTON 12N970 -moottorin kiinnike 4-jalkainen 5-5 / 8 | AA4JFK 12N970-5.625 "Moottorin kiinnike€29.81
DAYTON 2MEV2 -moottorin kiinnike 3-renkainen eloksoitu teräs | AC2RBY 2MEV2Eloksoitu terässauva9"Moottorin kiinnike€28.86
DAYTON 2MEV4 -moottorin kiinnike, 3-rengas, eloksoitu teräs | AC2RCA 2MEV4Eloksoitu terässauva10 "Moottorin kiinnike€29.16
DAYTON 2MEV6 moottorin kiinnityskannatin, sinkitty teräs | AC2RCC 2MEV6Sinkitty leimattu teräs-Moottorin kiinnike€16.94
DAYTON 2MEV7 moottorin kiinnike vääntöjoustava sinkitty teräs | AC2RCD 2MEV7Sinkitty leimattu teräs9 ja 10 "Moottorin kiinnike€32.87
DAYTON 2MEY5 moottorin kiinnike Vääntöjousto 9-10 tuumaa | AC2RCW 2 AVAIN5Maalattu leimattu teräs9 ja 10 "Moottorin kiinnike€32.25
DAYTON 2MEY6 moottorin kiinnike Vääntöjousto 9-10 tuumaa | AC2RCX 2 AVAIN6Maalattu leimattu teräs9 ja 10 "Moottorin kiinnike€33.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4UEY9 moottorin kiinnitysteline Doublewire Nema 42
€46.88 / yksikkö