DAYTON 4UA74 Pumppu 316 ruostumaton teräs 1 1/2 hv | AD9PXW

DAYTON 4UA74 pumppu 316 ruostumaton teräs 1 1/2 hv

Varastossa
Tuote: AD9PXW Malli: 4UA74

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,955.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskipakopumppu
Ampeeria3.9/2.0
Laakerityyppipallo
Paras hyötysuhde GPM @ Head49 @ 72 Ft.
Paras hyötysuhde-alue GPM @ Head41-67 GPM @ 80-56 Ft.
Tyhjennystulppa1/4 "-18 NPT
VelvollisuusJatkuva
kehys56J
GPM vettä @ 10 Ft. pää88
GPM vettä @ 15 Ft. pää85
GPM vettä @ 20 Ft. pää82
GPM vettä @ 25 Ft. pää80
GPM vettä @ 30 Ft. pää78
GPM vettä @ 40 Ft. pää74
GPM vettä @ 50 Ft. pää70
GPM vettä @ 60 Ft. pää63
GPM vettä @ 70 Ft. pää55
GPM vettä @ 80 Ft. pää41
GPM vettä @ 90 Ft. pää16
Korkeus9.12 "
KoteloRuostumaton teräs
HP1.5
Hz60
Juoksupyörän materiaaliRuostumaton teräs
Juoksupyörän tyyppiPuoliavoin
Tuloaukko1-1 / 2 "
Tulopaine100 PSI
Pituus16.87 "
Maks. Kotelon paine165 PSI
Maks. Dia. Kiinteät aineet1 / 8 "
Maks. Nesteen viskositeetti100 SSU
Maks. GPM @ Head68 @ 10 Ft.
Maks. Pää96 Ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila200-astetta F
Max. Paine41.5 psi
Maks. Tietty painovoima1.0
Pienin GPM @ Head20 @ 90 Ft.
Moottorin koteloODP
Moottorin kierrosluku3500
MoottorityyppiKolme vaihetta
NEMA / IEC-kehys56J
pistorasia1-1 / 2 "
Vaihe3
Portin kiertoEi
RuuvimateriaaliSinkitty
SinettihakemusSyttymättömät ja hankaamattomat nesteet, jotka ovat yhteensopivia tiivistekomponenttien kanssa, enintään 200 F
TiivistemateriaaliHiilikeramiikka-Viton
TiivistetyyppiMekaaninen
Palvelukerroin1.3
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
Imuhissi20 Ft.
TyyppiItseimevä
Jännite230/460
VoluuttimateriaaliRuostumaton teräs
Kostutetut materiaalitSS
Leveys6.87 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.5
Laivan korkeus (cm)31.75
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi8413702005
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4UA74 pumppu 316 ruostumaton teräs 1 1/2 hv
€1,955.74 / yksikkö