DAYTON 4RK03 -pumppu 1/2 hv | AD9FNL

DAYTON 4RK03 Pumppu 1/2 Hp

Varastossa
Tuote: AD9FNL Malli: 4RK03

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€919.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAltaan puhdistusaineen tehostepumppu
Ampeeria13.4/6.7
GPM vettä @ 80 Ft. pää25
GPM vettä @ 90 Ft. pää10
Korkeus11.75 "
HP1/2
Tuloaukko1-1 / 4 "
Pituus18 "
Materiaalikestomuovi
Maks. Pää90 ft.
pistorasia1"
Vaihe1
RPM3450
Jännite115/230
Leveys10.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.05
Laivan korkeus (cm)31.5
Laivan pituus (cm)53.59
Laivan leveys (cm)31.5
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Veden GPM @ 85 Ft. pää (20)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4RK03 Pumppu 1/2 Hp
€919.67 / yksikkö