Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 4RG93 Takaiskuventtiili Palloventtiilillä Pvc 2 tuumaa | AD9FKP

DAYTON 4RG93 Takaiskuventtiili Palloventtiilillä Pvc 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD9FKP Malli: 4RG93

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€205.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTakaiskuventtiili palloventtiilillä
Yhteyden tyyppiPistorasia
MateriaaliPVC
AsennusasentoPystysuora
Koko2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.395
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8481309000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
DAYTON 4RG92 Takaiskuventtiili Palloventtiilillä Pvc 1-1/2 | AD9FKN 4RG921.5 "€136.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4RG93 Takaiskuventtiili Palloventtiilillä Pvc 2 tuumaa
€205.60 / yksikkö