Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 4RG89 jäteveden vaihtoventtiili PVC 2 tuumaa | AD9FKK

DAYTON 4RG89 jäteveden kääntöventtiili Pvc 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD9FKK Malli: 4RG89

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€253.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäännä vastaventtiili
Yhteyden tyyppiPuristus
MateriaaliPVC
AsennusasentoPystysuora
Koko2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7875
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8413309000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
DAYTON 4RG88 Jäteveden vaihtoventtiili PVC 1-1 / 2 | AD9FKJ 4RG881.5 "€87.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4RG89 jäteveden kääntöventtiili Pvc 2 tuumaa
€253.10 / yksikkö