Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 4PDK2 2-3 / 4 tuuman mittari sininen öljy täytetty | AD9CAP

DAYTON 4PDK2 2-3/4 tuuman Gauge Blue Öljyllä täytetty

Varastossa
Tuote: AD9CAP Malli: 4PDK2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä2 3/4 "nesteellä täytettyä yhdistemittaria
Värisininen
Yhteyden koko1/8 "MNPT
Halkaisija2.75 "
TyyppiMatala sivu
Työpaine30 "Hg - 350 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi9026208000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräTyyppiTyöpaineHinta
DAYTON 4PDK1 2-3 / 4 tuuman mittari punainen öljy täytetty | AD9CAN 4PDK1punainen2 3/4 "nesteellä täytettyä painemittariaKorkea puoli0 ja 500 PSI€15.21
DAYTON 4PDK3 2-3 / 4 tuuman mittari punainen R134a kuiva | AD9CAQ 4PDK3punainen2 3/4 tuuman painemittariKorkea puoli0 ja 500 PSI€7.82
DAYTON 4PDK4 2-3 / 4 tuuman mittari sininen R134a kuiva | AD9CAR 4PDK4sininen2 3/4 "korvaava yhdistelmämittariMatala sivu30 "Hg - 350 PSI€7.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4PDK2 2-3/4 tuuman Gauge Blue Öljyllä täytetty
€15.15 / yksikkö