DAYTON 4LEY1 Jyrsinkoneen aloituspakkaus R 8 99 kpl | AD8NYA

DAYTON 4LEY1 jyrsinkoneen aloitussarja R 8 99 kpl

Varastossa
Tuote: AD8NYA Malli: 4LEY1

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,556.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJyrsinkoneen aloitussarja
MateriaaliTeräs, valurauta, alumiini
Palojen lukumäärä99
T-kolikkopelit5 / 8 "
TyyppiJyrsinkone

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36.27
Laivan korkeus (cm)43.18
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8201906000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräHinta
DAYTON 4LEX9 jyrsinkoneen aloitussarja R 8 29 kpl | AD8NXZ 4LEX929€1,030.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4LEY1 jyrsinkoneen aloitussarja R 8 99 kpl
€1,556.21 / yksikkö