DAYTON 4LE16 jätevedenpoistopumppu, 1 1/2 hv, 3 NPT poisto | CH6KDB

DAYTON 4LE16 jätevedenpoistopumppu, 1 1/2 hv, 3 NPT poisto

Varastossa
Tuote: CH6KDB Malli: 4LE16

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,484.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäteveden ejektoripumppu
Viraston vaatimustenmukaisuusCSA.png
Ampeeria16A
Rungon halkaisija16 23 / 32 "
Rungon materiaaliValurauta
Johdon pituus25 ft.
Päästö3 NPT
HP1 1 / 2
Juoksupyörän materiaaliValurauta
Max. Halkaisija2 1 / 2 "
Maks. Pää39 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila104 astetta F
MoottorityyppiPSC
Kokonaiskorkeus21 1 / 4 "
Vaihe1
RPM1750 RPM
TiivistemateriaaliHiilikeraaminen
Jännite240V AC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 57.6
AlkuperämaaKiina

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusAmpeeriaJohdon pituusJännitePäästöHPMax. HalkaisijaMaks. PääHinta
DAYTON 4LE12 jätevedenpoistopumppu, 4/10 hv, 2 NPT poisto | CH6KDA 4LE1216 3 / 4 "12A20 ft.120V AC2 NPT4/102"25 ft.€943.62
DAYTON 4LE22 jätevedenpoistopumppu, 1 1/2 hv, 220 V AC, 335 GPM virtausnopeus 10 Ft. pään | CJ3HGZ 4LE22--------€2,206.98
DAYTON 4LE21 jätevedenpoistopumppu, 1 hv, 220 V AC, 195 GPM virtausnopeus 10 Ft. pään | CJ3HHA 4LE21--------€1,791.13
DAYTON 4HU86 jätevedenpoistopumppu, 1 1/2 hv, 220 V AC, Tether Float, 2 tuuman maks. Dia Solids | CJ3HHB 4HU86--------€2,196.52
DAYTON 4HU83 jätevedenpoistopumppu, 1 hv, 220 V AC, 2 tuumaa max. Dia Solids | CJ3HHC 4HU83--------€1,881.77
DAYTON 4LE19 jätevedenpoistopumppu, 2 hv, 480 V AC, 375 GPM virtausnopeus 10 Ft. pään | CJ3HHD 4LE19--------€4,740.07
DAYTON 4HU85 jätevedenpoistopumppu, 1 1/2 hv, 220 V AC, 2 tuumaa max. Dia Solids | CJ3HHE 4HU85--------€2,092.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4LE16 jätevedenpoistopumppu, 1 1/2 hv, 3 NPT poisto
€4,484.93 / yksikkö