DAYTON 4HA24 -purkausletkusarja Pvc AD7XMZ

DAYTON 4HA24 Poistoletkusarja Pvc

Varastossa
Tuote: AD7XMZ Malli: 4HA24

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€17.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkusarja
Letku sisäpuolella Dia.1"
Pituus60 "
MateriaaliJoustava PVC
TyyppiPäästö
KäytettyKaikki rumpu- ja tynnyripumput, joissa on 1 "ulkohalkaisijan purkuputket
Kostutetut materiaalitJoustava PVC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6975
Laivan korkeus (cm)29.21
Laivan pituus (cm)80.01
Laivan leveys (cm)42.67
HS-koodi3917320010
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kiinnitystyyli (ruostumaton teräs)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4HA24 Poistoletkusarja Pvc
€17.18 / yksikkö