DAYTON 4GPT3 Washdown -moottori 3-vaiheinen Tefc 2 Hv 3480 7 / min | ADXNUMXVMB

DAYTON 4GPT3 pesumoottori 3-vaiheinen Tefc 2 Hp 3480 rpm

Varastossa
Tuote: AD7VMB Malli: 4GPT3

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,130.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesun moottori
Laakeritpallo
Rungon halkaisija6-15 / 32 "
JohtolaatikkoJaettu simpukankuori kumitiivisteellä
Tyhjennä tulpat4 lauhdevedenpoistolaitetta (kello 3, 6, 9 ja 12) molemmissa päätylevyissä Plus 2 T-viemäriainetta (1 esiasennettu vastakkaisen akselin pää kello 6, toinen löysä laatikossa asiakkaan asennusta varten alimmassa kohdassa moottorista)
VelvollisuusJatkuva
LiiteTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Päätysuojukset300-sarjan ruostumaton teräs
kehys145TC
KehysmateriaaliRuostumaton teräs
Täyden kuorman ampeerit4.9-4.8/2.4
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusNEMA Premium luokiteltu
HP2
Hz50/60
EristysluokkaF
Pituus vähemmän akselia11 9 / 16 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusPestä
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottorin kiinnitystyyppiKasvot / pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Moottorityyppi3-vaiheinen
AsennusKasvot / pohja
Tyyppikilpi RPM3480
NEMA-suunnitteluB
Nimellinen tehokkuus85.5%
Kokonaispituus13 13 / 16 "
Vaihe3
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue3001-3600
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.7 / 8 "
Akselin pituus2.25 "
Akselin materiaali300-sarjan ruostumaton teräs
LämpösuojausEi eristetty
Jännite208-230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.8915
Laivan korkeus (cm)23.37
Laivan pituus (cm)40.39
Laivan leveys (cm)27.69
HS-koodi8501524000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHPRungon halkaisijaJohtolaatikkoHzPituus vähemmän akseliaMaks. Ympäristön lämpötilaMoottorin suunnitteluMoottorikotelon suunnitteluHinta
DAYTON 11G244 Washdown -moottorikondensaattori Suora Tefc 3 / 4hv 1745rpm | AA3BAB 11G2443/46.5 "-6011.25 "40 astetta CKondensaattori-KäynnistäTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen€1,258.19
DAYTON 11G245 Washdown -moottorikondensaattori Suora Tefc 1 Hv 1745 3 / min | AAXNUMXBAC 11G24516.5 "-6011.75 "40 astetta CKondensaattori-KäynnistäTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen€1,305.23
DAYTON 11G246 Washdown -moottorikondensaattori Suora Tefc 1.5 hv 1745 rpm | AA3BAD 11G2461.56.5 "-6012.5 "40 astetta CKondensaattori-KäynnistäTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen€1,156.18
DAYTON 11G247 Washdown -moottorikondensaattori Suora Tefc 2 Hv 3450 3 / min | AAXNUMXBAE 11G24726.5 "-6012.5 "40 astetta CKondensaattori-KäynnistäTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen€1,438.09
DAYTON 11G248 Washdown -moottorikondensaattori Suora Tefc 2 Hv 1745 3 / min | AAXNUMXBAF 11G24826.5 "-6013 "40 astetta CKondensaattori-KäynnistäTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen€1,479.56
DAYTON 11G252 Washdown -moottorikondensaattori Suora Tefc 1 / 2hv 1745rpm | AA3BAG 11G2521/26.5 "-6011.25 "40 astetta CKondensaattori-KäynnistäTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen€1,092.77
DAYTON 11G253 Washdown -moottorikondensaattori Suora Tefc 3 / 4hv 1745rpm | AA3BAH 11G2533/46.5 "-6011.25 "40 astetta CKondensaattori-KäynnistäTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen€1,284.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4GPT3 pesumoottori 3-vaiheinen Tefc 2 Hp 3480 rpm
€2,130.59 / yksikkö