Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 4FH85 kiilahihna C108 | AD7MDN

DAYTON 4FH85 kiilahihna C108

Varastossa
Tuote: AD7MDN Malli: 4FH85

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€82.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiilahihnat
VyötyyppiC
rakentaminenkääritty
ToimialanumeroC108
MateriaaliKumirunko polyesterinauhoilla
Kylkiluiden määrä1
Ulkopituus112 "
Paksuus17 / 32 "
Yläleveys7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi4010391000
AlkuperämaaID

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimialanumeroUlkopituusHinta
DAYTON 4FH83 kiilahihna C100 | AD7MDL 4FH83C100104 "€75.23
DAYTON 4FH84 Kiilahihna C105 | AD7MDM 4FH84C105109 "€65.68
DAYTON 4FH86 kiilahihna C109 | AD7MDP 4FH86C109113 "€83.33
DAYTON 4FH87 kiilahihna C112 | AD7MDQ 4FH87C112116 "€82.83
DAYTON 4FH88 kiilahihna C115 | AD7MDR 4FH88C115119 "€83.23
DAYTON 4FH89 kiilahihna C120 | AD7MDT 4FH89C120124 "€91.44
DAYTON 4FH90 kiilahihna C124 | AD7MDU 4FH90C124128 "€87.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4FH85 kiilahihna C108
€82.81 / yksikkö