DAYTON 4CPF3 kallistusruuvi, 3-suuntainen leuka 4 tuumaa leuka auki 4 tuumaa | AD6YVV 4CPF7

DAYTON 4CPF3 kallistusruuvi, 3-suuntainen leuka 4 tuuman leuka auki 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6YVV Malli: 4CPF3Ristiviite: 4CPF7 / 4CPF7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,011.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKallistuskone Vise 3 Way
pohjaKääntyvä
Sänky / pohjaRinnakkainen 0.0012 ": n kanssa
Leuan taipuma0.006 "per 4" käsikammion 33 lb: n kuormalla
Leuan avaaminen4"
Jaw PlateNeliö - 0.0012 "per 4"
Leuan leveys4"
Kokonaiskorkeus7"
Kokonaispituus13.19 "
Kurkun syvyys1-1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.4675
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)43.43
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi8466208065
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4CPF3 kallistusruuvi, 3-suuntainen leuka 4 tuuman leuka auki 4 tuumaa
€1,011.77 / yksikkö