Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 4A693 magneettiventtiili vähemmän kelaa 1/4 tuumaa Nc Ss AD6RTW

DAYTON 4A693 Solenoidiventtiili vähemmän käämiä 1/4 tuumaa Nc Ss

Varastossa
Tuote: AD6RTW Malli: 4A693

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€196.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettiventtiili vähemmän kelaa
IlmavirtaJopa 32.0 scfm
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Tilavuuskerroin0.56
Virtausalue0.56-4.3 gpm
TiivistemateriaaliBuna N.
Maks. Nesteen lämpötila.180-astetta F
Pienin Käyttöpaine-ero0 psi
Operaation tyyppiSuora toiminta
Aukko Dia.3 / 16 "
Kokonaiskorkeus2.875 "
Kokonaispituus1.5 "
Putken koko1 / 4 "
Turvallinen käyttövesipaine500 psi
Venttiilin kokoonpanoNormaalisti suljettu
Venttiilin suunnittelu2-Way

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)9.91
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8481809005
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVenttiilin suunnitteluIlmavirtaRungon materiaaliTilavuuskerroinVirtausalueAukko Dia.KokonaiskorkeusVenttiilin kokoonpanoHinta
DAYTON 3A432 solenoidiventtiili vähemmän kelaa 1/4 tuumaa Nc Ss | AC8GKX 3A4322-WayJopa 29.4 scfmRuostumaton teräs0.700.70-3.1 gpm1 / 4 "2.875 "Normaalisti suljettu€119.94
DAYTON 4A704 solenoidiventtiili vähemmän kelaa 1/4 tuumaa messinkiä | AD6RUG 4A7043-WayJopa 11.9 scfmMessinki0.22/0.170.22-1.4 gpm3 / 32 "4"Yleismaailmallinen€218.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4A693 Solenoidiventtiili vähemmän käämiä 1/4 tuumaa Nc Ss
€196.95 / yksikkö