DAYTON 48ZJ85 General Purpose Motor, 1 HP, 3-Phase, 1155 Nameplate RPM, Voltage 208-230/460 | CD2YTW

DAYTON 48ZJ85 yleiskäyttöinen moottori, 1 hv, 3-vaihe, 1155 tyyppikilpi RPM, jännite 208-230/460

Varastossa
Tuote: CD2YTW Malli: 48ZJ85

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€648.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Laakeritpallo
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusryhmäNEMA Premium Tehokas
kehys56H
KehysmateriaaliValssattu teräs
Täyden kuorman ampeerit3.5/1.8
HP1
Hz50/60
EristysluokkaF
Taajuusmuuttaja mitoitettuKyllä
Pituus vähemmän akselia10 11 / 16 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusYleinen käyttö
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottorin asennusasentoKaikki kulmat
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Tyyppikilpi RPM1155
Nimellinen tehokkuus82.5%
numeroCC060A
Kokonaispituus12.625 "
Vaihe3
RPM-ryhmä1101-1200
Kierroslukualue1101-1200
Palvelukerroin1.25
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus1.875 "
Jännite208-230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.675

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHzKondensaattori vaaditaanTehokkuusryhmäEristysluokkaTaajuusmuuttaja mitoitettuPituus vähemmän akseliaMaks. Ympäristön lämpötilaMoottorin suunnitteluHinta
DAYTON 2TJ12 Gp Hiiliteräs Tefc 5 Hv 1725 Kierrosta / min 184t | AC3GZZ 2TJ1260--F-14 11 / 16 "40 astetta CKondensaattori-Käynnistä€1,311.73
DAYTON 5GD60 Gp Moottori Hiiliteräs Tefc 3/4 Hp 1725 Rpm 56c | AE3VCQ 5GD6060--B-10 "40 astetta CKondensaattori-Käynnistä€559.32
DAYTON 5K596BE Yleiskäyttöinen moottori Jaettu vaihe Tefc 1/2 Hp 1725 Rpm 56 | AE4FXZ 5K596 5K596BE60--F-9 10 / 16 "40 astetta CJaettu vaihe€394.77
DAYTON 5K618BE Yleiskäyttöinen moottori jaettu vaihe Tefc 1/2 hv 1725 rpm 56 | AE4FYE 5K618 5K618BE60--B-9 14 / 16 "40 astetta CJaettu vaihe€455.10
DAYTON 5K968 yleiskäyttöinen moottori hiiliteräs Tefc 5 Hp 1725 rpm 213t | AE4FZE 5K96860--F-14 11 / 16 "40 astetta CKondensaattori-Käynnistä€1,833.85
DAYTON 5PHA7 Gp Moottori Hiiliteräs Tefc 3/4 Hp 3450 Rpm 56 | AE6BKJ 5PHA760--B-10 11 / 16 "40 astetta CKondensaattori-Käynnistä€499.50
DAYTON 5UKH0 Gp Moottori hiiliteräs Tefc 10 Hp 3450 Rpm 215t | AE6PYU 5UKH060--F-18.875 "40 astetta CKondensaattori-Käynnistä€3,121.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 48ZJ85 yleiskäyttöinen moottori, 1 hv, 3-vaihe, 1155 tyyppikilpi RPM, jännite 208-230/460
€648.24 / yksikkö