Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 48C174 rasvanerotin pieni | AG6UAF

DAYTON 48C174 Rasvaloukku Pieni

Varastossa
Tuote: AG6UAF Malli: 48C174

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€96.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRasvan kerääjälaatikko
ToimintoKerää rasvan jäännökset, jotka suojaavat katon pintaa, kiinnittyvät suoraan reunaan tuulettimen alle
Korkeus6"
Pituus12 "
Materiaalipolypropeeni
HuomautuksiaVaaditaan NFPA 96- ja UL 762 -keittosovelluksille
TyyppiPieni
Leveys568597 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9315
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3926909987

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 48C174 Rasvaloukku Pieni
€96.51 / yksikkö