DAYTON 45J341 englantilainen pyörä 28 tuumaa | AD6HHW

DAYTON 45J341 englantilainen 28 tuuman pyörä

Varastossa
Tuote: AD6HHW Malli: 45J341

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,938.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEnglantilainen pyörä
Kapean teräksen kapasiteetti (mittari)18
rakentaminenTeräs
Kuolla2 ", 3", 4 ", 6", 8 ", 12"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 76.5
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)88.9
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi8462290020
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 45J341 englantilainen 28 tuuman pyörä
€1,938.60 / yksikkö