DAYTON 45J339 Manuaalinen putkitaivutinsarja | AD6HHU

DAYTON 45J339 Manuaalinen putken taivutussarja

Varastossa
Tuote: AD6HHU Malli: 45J339

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€487.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräManuaalinen putkitaivutinsarja
Taivuta kulma0-180 astetta
Keskilinjan taivutussäde2, 2-1/4, 2-1/2, 3, 3-1/2, 4-1/4, 3-3/4, 4-1/4
rakentaminenAlumiinivalu
Dia. Letkut3/8, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4, 7/8, 3/4, 1 tuumaa
Kokonaispituus24.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 25.65
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)62.23
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8205591000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 45J339 Manuaalinen putken taivutussarja
€487.38 / yksikkö