DAYTON 40PM17 Radial Floor Drill Press 33 1/2 HP 120V | AH9NNZ

DAYTON 40PM17 radiaalinen lattiaporapuristin 33 1/2 HP 120 V

Varastossa
Tuote: AH9NNZ Malli: 40PM17

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,266.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRadiaalinen lattiaporakone
Vahvistimet AC7.0
Pohjan koko14 "x 23-1 / 2"
Kapasiteetti Valurauta5 / 8 "
Kapasiteetti teräs3 / 8 "
Istukan koko5 / 8 "
Sarake Dia.2-3 / 4 "
Johdollinen / langatoncorded
Drive TypeVyö
Hz60
Maks. Karan pohjaan50 "
Moottori HP1/2
Nopeuksien määrä5
Kokonaissyvyys33 "
Kokonaiskorkeus65 "
kokonaisleveys14 "
Vaihe1
Quill Dia.1-55 / 64 "
Karan nopeus550 3300 - XNUMX XNUMX rpm
Karan kartio2MT
Karan pöydälle30 "
Karan matka3-5 / 32 "
Keinu33 "
Pöytäpaikan koko1 / 2 "
Pöydän työpinta10-3/8" x 10-3/8"
Kallistuskulma45 Tutkinnot
Jännite120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 72.9
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)114.3
Laivan leveys (cm)50.8
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • T-paikkojen lukumäärä: 0
    • Porapuristimen tuoteryhmät: Yleiskäyttöiset porakoneet
    • Puun kapasiteetti: Ei määritelty
    • Sisältää virran katkaisusyötön: Ei

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 40PM17 radiaalinen lattiaporapuristin 33 1/2 HP 120 V
€1,266.96 / yksikkö