DAYTON 3HHN3 takaiskunvaimennin pystysuoraan / vaakasuoraan 47 3 / 4sq | AC9LVN

DAYTON 3HHN3 takavedon vaimennin pysty-/vaaka-asennus 47 3/4sq

Varastossa
Tuote: AC9LVN Malli: 3HHN3

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€367.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBackdraft-pakopelti
Pellin koko (tuumaa)47-3/4 x 47-3/4
MateriaaliG-90 sinkitty teräsrunko ja alumiiniterät
Maks. Nopeus2000 fpm
Kokonaiskoko47-3 / 4 x 47-3 / 4 tuumaa
TyyppiEi laippa-, vaaka- tai pystysuoraa kiinnitystä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.25
Laivan korkeus (cm)125.73
Laivan pituus (cm)123.7
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8414901080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DAYTON 3HHL4 takaiskunvaimennin pystysuoraan / vaakasuoraan 7 3/4 neliömetriä | AC9LVE 3HHL4€46.95
DAYTON 3HHL5 takaiskunvaimennin pystysuoraan / vaakasuoraan 15 3 / 4sq | AC9LVF 3HHL5€78.58
DAYTON 3HHL6 takaiskunvaimennin pystysuoraan / vaakasuoraan 19 3 / 4sq | AC9LVG 3HHL6€95.92
DAYTON 3HHL7 Takaiskuventtiili Pysty-/vaakasuora asennus 27 3/4sq | AC9LVH 3HHL7€146.38
DAYTON 3HHL8 takaiskunvaimennin pystysuoraan / vaakasuoraan 29 3 / 4sq | AC9LVJ 3HHL8€165.64
DAYTON 3HHL9 takaiskunvaimennin pystysuoraan / vaakasuoraan 33 3 / 4sq | AC9LVK 3HHL9€207.60
DAYTON 3HHN1 takaiskunvaimennin pystysuoraan / vaakasuoraan 35 3 / 4sq | AC9LVL 3HHN1€227.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3HHN3 takavedon vaimennin pysty-/vaaka-asennus 47 3/4sq
€367.24 / yksikkö