Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 3HEV5 kiilahihna, vaihteleva nopeus 1922v454 | AC9LCN

DAYTON 3HEV5 kiilahihnan nopeussäätö 1922v454

Varastossa
Tuote: AC9LCN Malli: 3HEV5

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€127.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiilahihnat
VyötyyppiMuuttuva nopeus
rakentaminenvaihde
Toimialanumero1922V454
MateriaaliJoustava pintakangas, polyesterivetoköydet, kuituvahvistettu runko, tarkkuusvaletut hampaat
Kylkiluiden määrä1
Ulkopituus46 "
Yläleveys1.187 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.396
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi4010323000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKulmaVyötyyppiToimialanumeroMateriaaliUlkopituusYläleveysHinta
DAYTON 3HEU3 kiilahihna, vaihteleva nopeus 1228v255 | AC9LCB 3HEU328 TutkinnotMuuttuva nopeus1228V255Joustava pintakangas, polyesterivetoköydet, kuituvahvistettu runko, tarkkuusvaletut hampaat26 "3 / 4 "€66.79
DAYTON 3HEU4 Kiilahihna Muuttuva nopeus 1422v290 | AC9LCC 3HEU422 TutkinnotMuuttuva nopeus1422V290Joustava pintakangas, polyesterivetoköydet, kuituvahvistettu runko, tarkkuusvaletut hampaat29.5 "7 / 8 "€72.00
DAYTON 3HEU5 kiilahihna, vaihteleva nopeus 1626v290 | AC9LCD 3HEU5-Muuttuva nopeus1626V290Joustava pintakangas, polyesterivetoköydet, kuituvahvistettu runko, tarkkuusvaletut hampaat29.5 "1"€75.21
DAYTON 3HEU6 kiilahihna, vaihteleva nopeus 1922v277 | AC9LCE 3HEU6-Muuttuva nopeus1922V277Joustava pintakangas, polyesterivetoköydet, kuituvahvistettu runko, tarkkuusvaletut hampaat28 13 / 32 "1.187 "€98.61
DAYTON 3HEU7 kiilahihna, vaihteleva nopeus 1922v298 | AC9LCF 3HEU7-Muuttuva nopeus1922V298Joustava pintakangas, polyesterivetoköydet, kuituvahvistettu runko, tarkkuusvaletut hampaat30 13 / 32 "1.187 "€101.17
DAYTON 3HEU8 kiilahihna, vaihteleva nopeus 1922v338 | AC9LCG 3HEU8-Muuttuva nopeus1922V338Joustava pintakangas, polyesterivetoköydet, kuituvahvistettu runko, tarkkuusvaletut hampaat34 13 / 32 "1.187 "€107.65
DAYTON 3HEU9 kiilahihna, vaihteleva nopeus 1922v363 | AC9LCH 3HEU9-Muuttuva nopeus1922V363Joustava pintakangas, polyesterivetoköydet, kuituvahvistettu runko, tarkkuusvaletut hampaat36 29 / 64 "1.187 "€112.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3HEV5 kiilahihnan nopeussäätö 1922v454
€127.13 / yksikkö