DAYTON 3F835 U-taivutusliitin kiinnittimellä 4 tuumaa | AC8ZRE

DAYTON 3F835 U-taivutusliitin, jossa on 4 tuuman puristin

Varastossa
Tuote: AC8ZRE Malli: 3F835

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€224.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU-taivutusliitin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4225
Laivan korkeus (cm)53.85
Laivan pituus (cm)52.07
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8416900000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3F835 U-taivutusliitin, jossa on 4 tuuman puristin
€224.50 / yksikkö