DAYTON 3C315 Pellin moottoroitu 24 tuuman alumiini | AC8LKR

DAYTON 3C315 Vaimennin, moottoroitu 24 tuuman alumiini

Varastossa
Tuote: AC8LKR Malli: 3C315

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€604.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoottoroitu pelti
Fani Dia.24 "
Laipan leveys1.5 "
Fan Dia. (Sisään.)24
Kehys vähemmän laippaa (neliömetriä)24
Vapaa alue3.585 Neliö-Ft.
Hz100-240
MateriaaliPuristettu alumiini, rungon paksuus on 0.125 ", terän paksuus on 0.080"
Maks. Nopeus3500 fpm
Asennusreikä9/32 x 1/2 "
AsennusasentoVaaka tai pystysuora
Paneelien määrä1
ToimintaVirta auki, kevään paluu
Neliö (tuumaa)27
Vaihe1
Neliö Avaaminen vaaditaan (tuumaa)25
TyyppiYksi paneeli, virta auki, jousipalautus
Jännite100-240

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1675
Laivan korkeus (cm)74.42
Laivan pituus (cm)72.14
Laivan leveys (cm)18.8
HS-koodi8501402040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Moottorin kannattimen jatke (tuumaa) (6-7 / 8)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3C315 Vaimennin, moottoroitu 24 tuuman alumiini
€604.16 / yksikkö