Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 2C887SBK -akseli- ja laakerisarjaa käytetään AB9DAM: n kanssa AD6HNJ 45J470

DAYTON 2C887SBK Akseli- ja laakerisarja Käytä AB9DAM:n kanssa

Varastossa
Tuote: AD6HNJ Malli: 2C887SBKRistiviite: 45J470

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€920.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkseli ja laakerisarja
TyyppiKorvaaminen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)23.5
HS-koodi8414901040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DAYTON 2C797SBK -akseli- ja laakerisarjaa käytetään AB9CZW |: n kanssa AD6HNE 45J466 2C797SBK€1,008.81
DAYTON 2C798SBK -akseli- ja laakerisarjaa käytetään AB9CZX |: n kanssa AD6HNF 45J467 2C798SBK€753.87
DAYTON 2C799SBK -akseli- ja laakerisarjaa käytetään AB9CZY |: n kanssa AD6HNG 45J468 2C799SBK€969.86
DAYTON 2C888SBK -akseli- ja laakerisarjaa käytetään AB9DAN: n kanssa AD6HNK 45J471 2C888SBK€925.09
DAYTON 3C106SBK -akseli- ja laakerisarjaa käytetään AC8LJQ: n kanssa AD6HNN 45J478 3C106SBK€1,227.45
DAYTON 3C107SBK -akseli- ja laakerisarjaa käytetään AC8LJR: n kanssa AD6HNP 45J479 3C107SBK€1,469.69
DAYTON 3C108SBK -akseli- ja laakerisarjaa käytetään AC8LJT: n kanssa AD6HNQ 45J480 3C108SBK€1,742.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2C887SBK Akseli- ja laakerisarja Käytä AB9DAM:n kanssa
€920.47 / yksikkö